Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Stehleuchte RAY, 1-flammig, E14, IP20, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Stehleuchte RAY, 1-flammig, E14, IP20, chrom
Nordlux Stehleuchte RAY, 1-flammig, E14, IP20, chrom
Nordlux Stehleuchte RAY, 1-flammig, E14, IP20, chrom
Artikel-Nr.:
     440-NORD-63214033
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-63214033
EAN/GTIN:
     5701581239289
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte RAY, 1-flammig, E14, IP20, chrom

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Artikelnummer: NORD-63214033
  • Schalter ist auf dem Kabel.
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall/Glas
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: Design for the People
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. 40W
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 4,67 kg
  • Farbe: Chrom
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 150 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Das Kabel ist nicht abmontierbar.
  • Größe: Fuß-Ø: 25 cm
  • Flexarm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 37,29*
€ 37,29*
1
€ 8,50*
ab € 30,18*
€ 41,57*
1
€ 4,00*
ab € 34,00*
€ 56,94*
2
€ 5,95*
ab € 48,26*
€ 61,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538064
ab € 4,47*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.