Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Feuchtraum-Lichtleiste OAKLAND 120 IP65, Länge 125cm, Breite 8.3cm, 43W 4000K 4400lm 125°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux LED Feuchtraum-Lichtleiste OAKLAND 120 IP65, Länge 125cm, Breite 8.3cm, 43W 4000K 4400lm 125°, Weiß
Nordlux LED Feuchtraum-Lichtleiste OAKLAND 120 IP65, Länge 125cm, Breite 8.3cm, 43W 4000K 4400lm 125°, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-47746101
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-47746101
EAN/GTIN:
     5701581417489
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtleiste

Nordlux LED Feuchtraum-Lichtleiste OAKLAND 120 IP65, Länge 125cm, Breite 8.3cm, 43W 4000K 4400lm 125°, Weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 20000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Nordlux
  • Lichtstrom: 4400 lm
  • Lichtfarbe: normalweiß
  • Lichtausbeute: 102,33 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 1,09 kg
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 125 °
  • Artikelnummer: NORD-47746101
  • EPREL Nr.: 753169
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
€ 8,50*
ab € 29,06*
€ 40,36*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 58,38*
€ 75,54*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.