Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Oakland LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 44W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux
Nordlux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267739
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     47746101
EAN/GTIN:
     5701581417489
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtleiste
Nordlux Oakland LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 44W Neutralweiß Weiß

2 Neutral-Weiße LED
Erweiterbar

Kategorie: LED-Feuchtraumleuchte
Bauform: Rechteckig
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 2
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 22 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Leuchtfarbe: Neutral-Weiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 2100 lm
Lichtstrom Gesamt: 4200 lm
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Länge (Tiefe): 125 cm
Breite: 8.3 cm
Leistung (Details): 44 W
Produkt-Art: LED-Feuchtraumleuchte
Marke: Nordlux
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 47746101
EAN: 5701581417489
Hersteller: Nordlux
Modell: 47746101 (Oakland)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

LED-Feuchtraumleuchte · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Linienleuchte, lichtleiste led 4000k, led feuchtraumleuchte, lichtleiste led, 5701581417489, Nordlux, 47746101, Oakland, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
€ 8,50*
ab € 29,18*
€ 40,39*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 57,99*
€ 75,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.