Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Leuchte TEMPLE 30 ToGo Solarleuchte, 3000K, IP54, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Akku-Leuchte TEMPLE 30 ToGo Solarleuchte, 3000K, IP54, verzinkt
LED Akku-Leuchte TEMPLE 30 ToGo Solarleuchte, 3000K, IP54, verzinkt
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2218325031
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2218325031
EAN/GTIN:
     5708839011093
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe

LED Akku-Leuchte TEMPLE 30 ToGo Solarleuchte, 3000K, IP54, verzinkt

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: verzinkt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: NORD-2218325031
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Solar Laterne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,90*
€ 57,90*
€ 8,50*
ab € 46,60*
€ 63,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
17.221833503100001
ab € 67,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.