Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Temple To-Go 35 Laterne LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Temple To-Go 35 Laterne LED Silber
Nordlux Temple To-Go 35 Laterne LED Silber
Nordlux Temple To-Go 35 Laterne LED Silber
Nordlux Temple To-Go 35 Laterne LED Silber
Nordlux Temple To-Go 35 Laterne LED Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109051954
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.221833503100001
EAN/GTIN:
     5708839011116
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
Temple ist eine tragbare, solarbetriebene Leuchte des dänischen Designerduos Says Who, bei der Elemente einer klassischen Laterne in einem modernen, eleganten Design harmonieren. Die Leuchte Temple ist optimal für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon, da sie sich bei Einbruch der Dunkelheit automatisch einschaltet und für eine gemütliche und zugleich praktische Beleuchtung sorgt. Hergestellt aus robustem Messing, das auch bei rauen Wetterbedingungen gut geeignet ist
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Tiefe
313 mm
Höhe
304 mm
Gewicht
1260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Lampentyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
138 lm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Material
Kunststoff, Edelstahl, Zink
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, UK CA
... > ICECAT > ICECAT > Laternen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
17.2218325031
ab € 46,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.