Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte BERONI, 3-flammig, E27, IP20, dimmmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte BERONI, 3-flammig, E27, IP20, dimmmbar, schwarz
Pendelleuchte BERONI, 3-flammig, E27, IP20, dimmmbar, schwarz
Pendelleuchte BERONI, 3-flammig, E27, IP20, dimmmbar, schwarz
Pendelleuchte BERONI, 3-flammig, E27, IP20, dimmmbar, schwarz
Pendelleuchte BERONI, 3-flammig, E27, IP20, dimmmbar, schwarz
Pendelleuchte BERONI, 3-flammig, E27, IP20, dimmmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2213293003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2213293003
EAN/GTIN:
     5704924015113
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte BERONI, 3-flammig, E27, IP20, dimmmbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kabel rund
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ H∕ T: 100,3∕ 23,6∕ 25 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Zubehör: Rosette incl
  • Artikelnummer: NORD-2213293003
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Kabel nicht austauschbar
  • Material: Textil
  • Größe: Schirm-Ø: 25 cm
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Größe: Rosette-L∕ B: 39,8∕ 3 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 58,60*
€ 58,60*
€ 8,50*
ab € 47,38*
€ 62,76*
€ 5,95*
ab € 65,98*
€ 85,28*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 195,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600032
ab € 6,84*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536989
ab € 4,48*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536996
ab € 4,20*
Zubehör
SIGOR Licht
6137501
ab € 6,40*
Zubehör
SIGOR Licht
6132401
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.