Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, BLULAXA Vintage flex Filament, EEK: B, G95, 5W, 140lm, 1800K, smoky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536996
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536996
EAN/GTIN:
     4260293200099
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Lampe, BLULAXA Vintage flex Filament, EEK: B, G95, 5W, 140lm, 1800K, smoky

Die LED Filament Vintage Globelampe 95mm 5 Watt E27 besticht sowohl durch ihr äußeres Design als auch durch die technischen Daten. Die Vintage-Optik setzt sich zusammen aus der goldgläsernen Abdeckung und den Filament-Glühfäden, die dafür sorgen, Die LED Filament Vintage Globelampe 95mm 5 Watt E27 besticht sowohl durch ihr äußeres Design als auch durch die technischen Daten. Die Vintage-Optik setzt sich zusammen aus der goldgläsernen Abdeckung und den Filament-Glühfäden, die dafür sorgen, dass das Leuchtmittel im extra warmweißen Licht erstrahlt. Zu den technischen Daten gehören vor allem die hohe Energieeffizienz und die lange Lebensdauer. - Sofort voller Lichtstrom (< 0,5s) - Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen - Goldene Glasabdeckung für eine homogene Ausleuchtung - Besonderes Design - Geringe Wärmebildung - Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber) Technische Daten:
Betriebsspannung: 220 V - 240 V ~ (50 Hz) Energieeffizienzklasse: B Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h Leistung: 5 W Entspricht Glühlampe: 15 W Bauform: G95 Sockel: E27 Lichtfarbe: 1800 K (extra warmweiß) Lichtstrom: 140 lm Lichtausbeute: 28 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Dimmbar: Nein Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: 50.000 x Leistungsfaktor: < 0,5 s Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Schutzart: IP20 Zündzeit: Sofort voller Lichtstrom Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gewicht: 59 g Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C Lagertemperatur: -30°C bis +60°C Maße (ØxH): 95x140 mm

Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globeform, led globelampe, warmweiß globeform, LED-Lampe, BLULAXA, Vintage, flex, Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,15*
€ 5,15*
€ 8,50*
ab € 4,19*
€ 6,40*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 13,97*
€ 20,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.