Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NOTTI, E14, IP20, Mokka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte NOTTI, E14, IP20, Mokka
Tischleuchte NOTTI, E14, IP20, Mokka
Tischleuchte NOTTI, E14, IP20, Mokka
Tischleuchte NOTTI, E14, IP20, Mokka
Tischleuchte NOTTI, E14, IP20, Mokka
Tischleuchte NOTTI, E14, IP20, Mokka
Tischleuchte NOTTI, E14, IP20, Mokka
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2011035003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2011035003
EAN/GTIN:
     5704924001802
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte NOTTI, E14, IP20, Mokka

  • Marke: Nordlux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: NORD-2011035003
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 34,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Mokka matt / Stoffkabel schwarz
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Lampenleistung: max. 25 W
  • Material: Metall / Glas
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Schirm-Ø: 15 cm
  • Schalter auf dem Kabel
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 25,70*
€ 25,70*
1
€ 8,50*
ab € 20,86*
€ 29,58*
3
€ 5,95*
ab € 33,45*
€ 45,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538064
ab € 4,48*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.