Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED RGB-Sequenzer 12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED RGB-Sequenzer 12-24V
LED RGB-Sequenzer 12-24V
LED RGB-Sequenzer 12-24V
Artikel-Nr.:
     440-NO-8999205901
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8999205901
EAN/GTIN:
     4044538019994
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED RGB-Sequenzer 12-24V

  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-8999205901
  • Betriebsspannung: 12 - 24 V
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Ausgangsspannung (DC): 12 - 24 V
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Eingangsspannung (DC): 12 - 24 V
  • Leistung (bei 12V): 0 - 25 W
  • Leistung (bei 24V): 0 - 50 W
  • Memoryfunktion
  • Anschlussart Primärseite: Rast-Stecksystem RST Buchse 2-polig
  • Anschlussart Sekundärseite: Rast-Stecksystem RST Buchse 4-polig
  • RGB interface: COM-
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,18*
€ 14,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 16,77*
€ 8,50*
ab € 11,91*
€ 17,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 17,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099420101
€ 1,35*
Zubehör
nobilé
8099110401
€ 6,08*
Zubehör
nobilé
8099420501
€ 1,35*
Zubehör
nobilé
8099421001
€ 1,69*
Zubehör
nobilé
8099422001
€ 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.