Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-130-12V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-130-12V, IP67
LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-130-12V, IP67
LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-130-12V, IP67
Artikel-Nr.:
     440-NO-8970301312
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8970301312
EAN/GTIN:
     4044538044361
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-130-12V, IP67

  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: NO-8970301312
  • Aktive Power-Factor-Correction
  • Marke: nobilé
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 0 - 130 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 1 kg
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 22,3∕ 6,8∕ 3,9 cm
  • Material: Kunststoff
  • Netzfrequenz: 47 - 63 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Netzgerät
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: silber
  • Leistungsfaktor bei 230V AC Volllast: > 0,95
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Eingangsspannung (AC): 90 - 295 V
  • Eingangsspannung (DC): 127 - 417 V
  • Ausgangsspannung (DC): 12V
  • Effizienz typisch: 88%
  • Messpunkt tc max.: 90°C
  • Umgebungstemperatur ta: -30 - 50°C
  • Temperaturschutz: 110°C
  • Anschlussart Primärseite/Sekundärseite: offene Leitungsenden
  • Kabeltyp primärseitig: 18AWGx3C
  • Kabeltyp sekundärseitig: 14AWGx2C
  • Leitungslänge primär/sekundär: 30cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,14*
€ 77,43*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,63*
€ 77,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,74*
€ 78,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,98*
€ 78,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,71*
€ 80,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710051
ab € 1,68*
Zubehör
nobilé
7610061100
ab € 4,81*
Zubehör
nobilé
7610061200
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.