Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-60-1400 D (C), IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-60-1400 D (C), IP30
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-60-1400 D (C), IP30
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-60-1400 D (C), IP30
Artikel-Nr.:
     440-NO-8970200614
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8970200614
EAN/GTIN:
     4044538056777
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-60-1400 D (C), IP30

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 600 mA
  • Betriebsspannung: 180-295 V
  • Marke: nobilé
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,8∕ 6∕ 3,15 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,35 kg
  • IP-Schutzart: IP30
  • Lampenleistung: 60,2 W
  • Leistungsaufnahme: 60,2 W
  • Material: Kunststoff
  • Dimmung: Phasenabschnittsdimmer
  • Artikelnummer: NO-8970200614
  • Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,55*
€ 44,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,29*
€ 49,44*
€ 4,98*
ab € 37,41*
€ 50,52*
€ 8,50*
ab € 37,26*
€ 50,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,83*
€ 52,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710051
€ 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.