Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul D50 mit Linse, 7W, 4000K, 24°, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul D50 mit Linse, 7W, 4000K, 24°, rund
LED Modul D50 mit Linse, 7W, 4000K, 24°, rund
LED Modul D50 mit Linse, 7W, 4000K, 24°, rund
Artikel-Nr.:
     440-NO-8053211900
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8053211900
EAN/GTIN:
     4044538050140
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Verkehrssignallampe
led linsen

LED Modul D50 mit Linse, 7W, 4000K, 24°, rund

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 970544
  • Dimmbarkeit: universal
  • Artikelnummer: NO-8053211900
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • COB LED
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 200 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium/Polycarbonat
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Marke: nobilé
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,08 kg
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 3,8 cm
  • Konstantstrom: 200 mA
  • Betriebsspannung: 35 V
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Linse mit Prismenstruktur
  • Anzahl der LEDs: 1
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: AMP-Stecksystem 2-polig
  • Leitungslänge primär: 15cm
  • Leitungsquerschnitt: 0,33mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
€ 5,46*
ab € 16,96*
€ 23,97*
€ 8,50*
ab € 17,01*
€ 23,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,67*
€ 24,98*
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8990200000
ab € 13,79*
Zubehör
nobilé
8999028350
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.