Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul D50 mit Linse neutralweiß 8053211900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89467617
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8053211900
EAN/GTIN:
     4044538050140
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Verkehrssignallampe
led linsen

LED Modul D50 mit Linse neutralweiß 8053211900

Hochleistungs-Aluminiumplatine mit COB LEDs und Aluminium-Kühlkörper für optimales Thermomanagement. Wirkungsgrad optimierte, speziell berechnete Linse mit Prismenstruktur für eine harmonische und gleichmäßige Lichtverteilung. Das von nobilé entwickelte LED Modul D50 ist hervorragend dazu geeignet, bestehende Beleuchtungsanlagen auf den neuesten und energiesparenden Stand der Technik zu bringen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Lampenleistung:
6,3 W
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Spannungsart:
DC
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
350 mA
Lampenspannung:
18 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Modul, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,90*
€ 23,72*
€ 8,50*
ab € 16,98*
€ 23,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,72*
€ 24,76*
€ 5,95*
ab € 19,29*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8990200000
ab € 13,89*
Zubehör
nobilé
8999028350
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.