Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzmodul mit Thermoschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzmodul mit Thermoschalter
Überspannungsschutzmodul mit Thermoschalter
Überspannungsschutzmodul mit Thermoschalter
Artikel-Nr.:
     440-NO-6990000000
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-6990000000
EAN/GTIN:
     4044538000862
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Überspannungsschutzmodul mit Thermoschalter

  • Artikelnummer: NO-6990000000
  • Umgebungstemperatur ta: 50°C
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Polycarbonat
  • Marke: nobilé
  • Leistungsaufnahme: 0 - 1500 W
  • Gewicht: 0,03 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 7,3∕ 3,6∕ 2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Anschlussart Sekundärseite: offene Leitungsenden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,47*
€ 5,47*
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,83*
€ 8,50*
ab € 4,59*
€ 6,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
6991000000
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.