Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbeleinbauleuchte N 5022 CSP LED Linse, 4W 3000K 350lm 38°, 350mA, dimmbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbeleinbauleuchte N 5022 CSP LED Linse, 4W 3000K 350lm 38°, 350mA, dimmbar, chrom
LED Möbeleinbauleuchte N 5022 CSP LED Linse, 4W 3000K 350lm 38°, 350mA, dimmbar, chrom
LED Möbeleinbauleuchte N 5022 CSP LED Linse, 4W 3000K 350lm 38°, 350mA, dimmbar, chrom
Artikel-Nr.:
     440-NO-1850233212
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1850233212
EAN/GTIN:
     4044538059921
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Linsen
LED-Optiken

LED Möbeleinbauleuchte N 5022 CSP LED Linse, 4W 3000K 350lm 38°, 350mA, dimmbar, chrom

  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 947020
  • Dimmbarkeit: universal
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: NO-1850233212
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Länge des Anschlußkabels: 10 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Größe: Ø∕ H: 6,8∕ 2,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Optische Linse
  • Schwenkbereich: 14 °
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Stahl/Polycarbonat/Glas klar
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: CSP LED
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lampentyp: LED
  • Lampenleistung: 4 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,8 cm
  • Gewicht: 0,054 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: chrom galvanisiert
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken
  • Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien
  • Installation durch elektrotechnisches Fachpersonal (nach VDE 0100)
  • Lichtaustritt direkt
  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
  • Anschlussart der Leuchte: AMP-Stecksystem 2-polig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 23,78*
€ 8,50*
ab € 16,94*
€ 24,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 25,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710050
ab € 1,65*
Zubehör
nobilé
1850297900
ab € 1,92*
Zubehör
nobilé
1850291800
ab € 1,28*
Zubehör
nobilé
8099720000
ab € 2,22*
Zubehör
nobilé
8099700080
ab € 3,84*
Zubehör
nobilé
8990650000
ab € 13,33*
Zubehör
nobilé
8990600000
ab € 12,11*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,37*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,25*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,30*
Zubehör
nobilé
6991450500
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.