Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote
LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote
LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote
Artikel-Nr.:
     440-NO-1820931824
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1820931824
EAN/GTIN:
     4044538043395
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote

  • Artikelnummer: NO-1820931824
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 12 - 24 V
  • Nennstrom: 12 A
  • Material: Kunststoff/Aluminium
  • Größe: L∕ B∕ H: 130,00∕ 65,00∕ 24,00mm
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Steuerung der Lichtfarben von RGB-LEDs mittels Capscence-Handfunksenders.
  • Ausgang bei 12V: 3x 12V PWM/3x 4A
  • Ausgang bei 24V: 3x 24V PWM/3x 4A
  • Leistung (bei 12V): 0 - 144W
  • Leistung (bei 24V): 0 - 288W
  • Stand-by Verlustleistung (Steuergerät): < 0,5W
  • Stand-by Verlustleistung (Handfunksender): ca. 0,02mW
  • Stand-by Memory Handfunksender: ca. 6 Monate
  • Gewicht (Handfunksender): 65g
  • Gewicht (Steuergerät): 120g
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 60°C
  • Anschlussart Primärseite: Schraubklemmen 1,5mm2
  • Anschlussart Sekundärseite: Schraubklemmen 1,5mm2
  • Reichweite des Handfunksenders. ca. 15m
  • Zubehör: Capscence-Handfunksender incl
  • Zubehör: Batterien incl
Weitere Suchbegriffe: led-controller 24v, led controller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 49,95*
€ 49,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 51,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 41,13*
€ 53,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,68*
€ 53,90*
€ 5,46*
ab € 41,55*
€ 55,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1820911212
ab € 29,37*
Ähnlich
nobilé
1820950000
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.