Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuergerät mit Fernbedienung 1820931824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16350198
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1820931824
EAN/GTIN:
     4044538043395
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

LED-Steuergerät mit Fernbedienung 1820931824

Einheit zur Steuerung der Lichtfarben von RGB-LEDs. Steuerung mittels im Lieferumfang enthaltenen Capscence-Handfunksenders. Die Reichweite des Handfunksenders beträgt ca. 15 m. Memoryfunktion Funktionen: 11 Programme - stastischer Farbmodus (7x), stufiger dimmbarer Farbwechsel (2x), stufenloser nicht dimmbarer Farbwechsel (2x) Anschlussart primär: Schraubklemmen 1,5 mm² Anschlussart sekundär: Schraubklemmen 1,5 mm² RGB interface: COM+
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
65 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
65 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-controller 24v, led controller, Lichtsteuerung, Lichtregelsystemkomponente
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,95*
€ 49,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,77*
€ 51,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 40,94*
€ 53,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,73*
€ 54,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,66*
€ 55,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1820911212
ab € 29,44*
Ähnlich
nobilé
1820950000
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.