Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte für Sternenhimmel C 411, Ø30mm, G4, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 411, Ø30mm, G4, Edelstahl
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 411, Ø30mm, G4, Edelstahl
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 411, Ø30mm, G4, Edelstahl
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 411, Ø30mm, G4, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-NO-1755201400
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1755201400
EAN/GTIN:
     4044538007878
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte für Sternenhimmel C 411, Ø30mm, G4, Edelstahl

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: NO-1755201400
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø: 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Edelstahl
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,048 kg
  • Einbautiefe: 2,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 2,5 cm
  • Lampentyp: Niedervolt-Halogenlampe
  • Schutzklasse: 3
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel: 1x G4 max. 10W / 1x LED Leuchtmittel
  • Marke: nobilé
  • Material: Edelstahl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Lampenfassung incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Zubehör: Kabel (30cm) incl
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,54*
€ 11,54*
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 13,71*
€ 5,46*
ab € 9,70*
€ 13,98*
€ 8,50*
ab € 9,71*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,14*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,34*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,66*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,38*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,25*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,30*
Zubehör
nobilé
6991450500
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.