Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED HIGH BAY 184/240 - Alu-Reflektor 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED HIGH BAY 184/240 - Alu-Reflektor 60°
Zubehör für LED HIGH BAY 184/240 - Alu-Reflektor 60°
Artikel-Nr.:
     440-NO-1740041611
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1740041611
EAN/GTIN:
     4044538059174
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren

Zubehör für LED HIGH BAY 184/240 - Alu-Reflektor 60°

  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-1740041611
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 32,7∕ 15 cm
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Farbe: schwarz/silber
  • Für eine bestmögliche Ausleuchtung reflektiert der Alu-Reflektor das großflächig abgegebene Licht der SMD-LEDs kegelförmig mit einem Abstrahlwinkel von 60° (raumstrahlend)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,73*
€ 31,73*
€ 5,95*
ab € 25,14*
€ 34,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,11*
€ 35,81*
€ 5,46*
ab € 26,65*
€ 36,61*
€ 8,50*
ab € 26,50*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1740071611
ab € 9,05*
Ähnlich
nobilé
1740031611
ab € 19,71*
Ähnlich
nobilé
1740061611
ab € 21,51*
Ähnlich
nobilé
1740051611
ab € 26,49*
Ähnlich
nobilé
1740021611
ab € 18,55*
Ähnlich
nobilé
1740011611
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.