Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Reflektor 60Gr. 1740041611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16350189
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1740041611
EAN/GTIN:
     4044538059174
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren

Alu-Reflektor 60Gr. 1740041611

Wandbefestigungsbügel: zur Montage des LED High Bays an einer senkrechten bzw. schrägen Wand oder an einer Decke, wenn die Deckenhöhe nicht für eine Abhängung ausreicht Material: Stahl schwarz pulverbeschichtet Abmessungen (LxBxH): 394x229x127 mm Linse: mit der Linse kann der Abstrahlwinkel auf 90° reduziert werden
Vorteil der Linse ist, dass mit einem stärker gerichteten Licht eine höhere Effizienz der Beleuchtung erreicht und das Licht dort ankommt, wo es tatsächlich benötigt wird Material: Stahl schwarz pulverbeschichtet/PMMA-Microprismenscheibe Abmessungen (ØxH): 269,5x34 mm Alu-Reflektor: für eine bestmögliche Ausleuchtung reflektiert der Alu-Reflektor das großflächig abgegebene Licht der SMD-LEDs kegelförmig mit einem Abstrahlwinkel von 60° (raumstrahlend) Material: Aluminum pulverbeschichtet
außen schwarz/innen silber Abmessungen (ØxH): 327x150 mm PMMA-Reflektor: für eine bestmögliche Ausleuchtung reflektiert der PMMA-Reflektor das großflächig abgegebene Licht der SMD-LEDs von allen Seiten mit einem Abstrahlwinkel von 60° (raumstrahlend) Material: PMMA glänzend geriffelt Abmessungen (ØxH): 315x144 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
327 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,73*
€ 31,73*
€ 5,95*
ab € 25,12*
€ 34,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,06*
€ 35,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,47*
€ 36,07*
€ 8,50*
ab € 26,63*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1740071611
ab € 9,10*
Ähnlich
nobilé
1740031611
ab € 19,74*
Ähnlich
nobilé
1740061611
ab € 21,47*
Ähnlich
nobilé
1740051611
ab € 26,44*
Ähnlich
nobilé
1740021611
ab € 18,68*
Ähnlich
nobilé
1740011611
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.