Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbeleinbauleuchte N 5020 COB LED Downlight, Set 3x3,3W, warmweiß, Nickel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbeleinbauleuchte N 5020 COB LED Downlight, Set 3x3,3W, warmweiß, Nickel gebürstet
LED Möbeleinbauleuchte N 5020 COB LED Downlight, Set 3x3,3W, warmweiß, Nickel gebürstet
LED Möbeleinbauleuchte N 5020 COB LED Downlight, Set 3x3,3W, warmweiß, Nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-NO-1550200900
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1550200900
EAN/GTIN:
     4044538047430
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten

LED Möbeleinbauleuchte N 5020 COB LED Downlight, Set 3x3,3W, warmweiß, Nickel gebürstet

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 947015
  • Artikelnummer: NO-1550200900
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 9,5 V
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtentyp: Möbeleinbauleuchte
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3,3 W
  • Ausstrahlungswinkel: 86 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 3x COB LED, 3,3W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 177 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • Material: Stahl, Kunststoff, Glas satiniert
  • Einbautiefe: 18 mm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 58 mm
  • Größe: Ø∕ H: 66,00∕ 18,00mm
  • Gewicht: 0,046 kg
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Lichtaustritt: indirekt
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Oberfläche galvanisiert
  • Zubehör: 1 Endkontakt-Kurzschlussbrücke mit AMP-Stecksystem incl
  • Zubehör: 3 Verlängerungsleitungen mit AMP-Stecksystem 1,5m incl
  • Zubehör: 3 T-Verteiler mit AMP-Stecksystem 0,8m incl
  • Zubehör: 1 Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 0,5m incl
  • Zubehör: 1 Anschlussleitung mit Eurostecker 1,8m incl
  • Zubehör: 1 Betriebsgerät incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 87,08*
€ 87,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,37*
€ 90,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,40*
€ 90,16*
€ 8,50*
ab € 73,04*
€ 92,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,16*
€ 96,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1850297900
ab € 1,92*
Zubehör
nobilé
1850291800
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.