| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0005058 Herst.-Nr.: 1550200900 EAN/GTIN: 4044538047430 |
| |
|
| | |
| Flache Mobeleinbauleuchte mit geringer Einbautiefe. Durch das mitgelieferte Zubehor kann die Montage und Installation schnell und einfach erledigt werden. Set bestehend aus: 3 LED Leuchten, 1 Betriebsgerat EL-12-350 (fur 3 Leuchten in Serie), 1 Anschlussleitung mit Eurostecker 1,8 m, 1 Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 0,5 m, 3 T-Verteiler mit AMP-Stecksystem 0,8 m, 3 Verlangerungsleitungen mit AMP-Stecksystem 1,5 m und 1 Endkontakt-Kurzschlussbrucke mit AMP-Stecksystem Material: Stahl/Kunststoff/Glas satiniert Oberflache: lackiert oder galvanisiert Farbwiedergabeindex Ra: 95 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 (L80 B10) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 87,08* | € 87,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,35* | € 90,77* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 71,38* | € 90,80* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,02* | € 92,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,14* | € 96,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|