Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PANO CCT DIM ROUND, IP20, dimmbar, weiß, Ø 29cm, 24W 3000-6500K 2100lm 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PANO CCT DIM ROUND, IP20, dimmbar, weiß, Ø 29cm, 24W 3000-6500K 2100lm 110°
LED Deckenleuchte PANO CCT DIM ROUND, IP20, dimmbar, weiß, Ø 29cm, 24W 3000-6500K 2100lm 110°
Artikel-Nr.:
     440-MT76113
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76113
EAN/GTIN:
     4020856761135
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckenleuchte PANO CCT DIM ROUND, IP20, dimmbar, weiß, Ø 29cm, 24W 3000-6500K 2100lm 110°

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, universal
  • Farbtemperatur: 3000/4000/6500 K
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • PANO Leuchte in runden und eckigen Versionen in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: MEGATRON
  • Größe: Ø∕ H: 29∕ 1,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 20
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Stahl
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß (in Stufen)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Blende excl
  • Artikelnummer: MT76113
  • Passende Stahl-Dekoblende erhältlich.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,55*
€ 38,55*
€ 4,00*
ab € 29,33*
€ 39,53*
3 Tage
61
€ 4,95*
ab € 30,03*
€ 39,54*
€ 5,46*
ab € 31,18*
€ 41,08*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,19*
€ 41,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76003
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.