Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenstrahler LEO FLOODLIGHT, UGR <19, IP65 IK08, Ø 47.8cm, 180W 4000K 22000lm 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenstrahler LEO FLOODLIGHT, UGR <19, IP65 IK08, Ø 47.8cm, 180W 4000K 22000lm 50°
LED Hallenstrahler LEO FLOODLIGHT, UGR <19, IP65 IK08, Ø 47.8cm, 180W 4000K 22000lm 50°
Artikel-Nr.:
     440-MM87032
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM87032
EAN/GTIN:
     4020856870325
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED Hallenstrahler LEO FLOODLIGHT, UGR <19, IP65 IK08, Ø 47.8cm, 180W 4000K 22000lm 50°

  • Marke: Megaman
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 22000 lm
  • Material: Aluminium
  • Lichtstärke: 28500 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 180 W
  • IP-Schutzart: 65
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: silbergrau
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 47∕ 17,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: Hallenstrahler
  • Artikelnummer: MM87032
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,72*
€ 180,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 191,93*
€ 191,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,72*
€ 199,42*
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 201,67*
€ 8,50*
ab € 166,08*
€ 205,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM87113
ab € 3,52*
Zubehör
MEGAMAN
MM87115
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.