Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pflanzenleuchte PINOLITE, IP20, 58cm, 230V AC, 8.5W 2800K-spezial 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pflanzenleuchte PINOLITE, IP20, 58cm, 230V AC, 8.5W 2800K-spezial 120°
LED Pflanzenleuchte PINOLITE, IP20, 58cm, 230V AC, 8.5W 2800K-spezial 120°
Artikel-Nr.:
     440-MM77219
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77219
EAN/GTIN:
     4020856772193
Suchbegriffe:
Pflanzenbeleuchtung
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
Stablampe

LED Pflanzenleuchte PINOLITE, IP20, 58cm, 230V AC, 8.5W 2800K-spezial 120°

  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Produktart: Pflanzenlicht
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 28∕ 3,9∕ 2,3 cm
  • Marke: Megaman
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: 20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Material: Kunststoff
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Startzeit: <0,5 s
  • Zubehör: Verbindungskabel excl
  • Artikelnummer: MM77219
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,61*
€ 20,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,98*
€ 22,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 23,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 24,02*
€ 5,46*
ab € 17,58*
€ 24,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM87200
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.