Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 7W 2700K 810lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 7W 2700K 810lm
LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 7W 2700K 810lm
Artikel-Nr.:
     440-MM21108
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21108
EAN/GTIN:
     4020856211081
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 7W 2700K 810lm

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 875259
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Artikelnummer: MM21108
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,4 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Birnenlampe, Fadenlampe
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 2,41*
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,52*
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85343
ab € 3,29*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21130
ab € 3,83*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21077
ab € 1,98*
Ähnlich
LightMe
LM85349
ab € 4,57*
Ähnlich
LightMe
LM85344
ab € 3,78*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21148
ab € 2,98*
Ähnlich
LightMe
LM85175
ab € 2,84*
Ähnlich
LightMe
LM85139
ab € 3,88*
Ähnlich
LightMe
LM85176
ab € 3,16*
Ähnlich
LightMe
LM85277
ab € 3,95*
Ähnlich
LightMe
LM85278
ab € 4,81*
Ähnlich
LightMe
LM85279
ab € 5,00*
Ähnlich
LightMe
LM85177
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.