Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 7,5W 2700K 810lm F dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar AC LM85277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 2700K LM85277
LED-Lampe E27 2700K LM85277
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B539J81
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85277
EAN/GTIN:
     4020856852772
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 7,5W 2700K 810lm F dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar AC LM85277
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
810 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7.5 - 7.5 W
Lampenlichtausbeute:
116 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
810 - 810 lm
Länge:
104 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
40000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,84*
€ 4,84*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 5,97*
1
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,30*
1
€ 5,46*
ab € 4,15*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85343
ab € 3,31*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21108
ab € 2,06*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21130
ab € 3,83*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21077
ab € 1,99*
Ähnlich
LightMe
LM85349
ab € 4,58*
Ähnlich
LightMe
LM85344
ab € 3,80*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21148
ab € 2,99*
Ähnlich
LightMe
LM85175
ab € 2,86*
Ähnlich
LightMe
LM85139
ab € 3,91*
Ähnlich
LightMe
LM85176
ab € 3,13*
Ähnlich
LightMe
LM85278
ab € 4,82*
Ähnlich
LightMe
LM85279
ab € 5,02*
Ähnlich
LightMe
LM85177
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.