Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel-Klemmleuchte DONNA LED, eckig, IP44, CCT, inkl. GX53 6W 2700K/4000K 500lm, Blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegel-Klemmleuchte DONNA LED, eckig, IP44, CCT, inkl. GX53 6W 2700K/4000K 500lm, Blattsilber
Spiegel-Klemmleuchte DONNA LED, eckig, IP44, CCT, inkl. GX53 6W 2700K/4000K 500lm, Blattsilber
Spiegel-Klemmleuchte DONNA LED, eckig, IP44, CCT, inkl. GX53 6W 2700K/4000K 500lm, Blattsilber
Artikel-Nr.:
     440-LM85647
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85647
EAN/GTIN:
     4020856856473
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53

Spiegel-Klemmleuchte DONNA LED, eckig, IP44, CCT, inkl. GX53 6W 2700K/4000K 500lm, Blattsilber

  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Artikelnummer: LM85647
  • Color Select Technik - Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Ausschalten einstellbar.
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampenleistung: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Retrofit
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtverteilung: diffus
  • Marke: LIGHTME
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Größe: mit Leuchtmittel-B∕ H∕ T: 11,2∕ 3,5∕ 11,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ H: 11,2∕ 2 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,87*
€ 23,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 28,49*
€ 5,46*
ab € 20,36*
€ 28,57*
€ 4,00*
ab € 20,81*
€ 29,02*
€ 8,50*
ab € 20,84*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85483
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.