Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spiegelleuchte 827-840 GX53 blattsi LM85647


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Spiegelleuchte 827-840 GX53 blattsi LM85647
LED-Spiegelleuchte 827-840 GX53 blattsi LM85647
Artikel-Nr.:
     3517I-37172999
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85647
EAN/GTIN:
     4020856856473
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53

LED-Spiegelleuchte 827-840 GX53 blattsi LM85647

LED-Spiegelklemmleuchte mit eckigem GX53-Diffusor. Die Farbtemperatur der blendreien Lichtquelle kan über den Lichtschalter warmweiß (2700 K) oder neutralweiß (4000 K) eingestellt werden. Die Leuchtmittel sind wechselbar. Oberflächendekor: Blattsilber
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,87*
€ 23,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,40*
€ 28,57*
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 29,08*
€ 8,50*
ab € 20,82*
€ 29,10*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 39,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85483
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.