Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Rondell GOLDINO, 3-flammig, inkl. 3x GU10 5W 2700K 350lm (3-StepDim), Gold / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Rondell GOLDINO, 3-flammig, inkl. 3x GU10 5W 2700K 350lm (3-StepDim), Gold / Schwarz
Decken-Rondell GOLDINO, 3-flammig, inkl. 3x GU10 5W 2700K 350lm (3-StepDim), Gold / Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-LM85613
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85613
EAN/GTIN:
     4020856856138
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Decken-Rondell GOLDINO, 3-flammig, inkl. 3x GU10 5W 2700K 350lm (3-StepDim), Gold / Schwarz

  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 1050 lm
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: gold
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Marke: LIGHTME
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 35∕ 12,5 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Startzeit: <0,5 s
  • Zubehör: 3x Kopfspiegellampe LM85404 incl
  • Artikelnummer: LM85613
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Schirm-Ø: 20 cm
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ H: 7∕ 6,1 cm
  • Größe: Rosette-Ø: 37,3 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,92*
€ 77,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,18*
€ 85,58*
€ 5,46*
ab € 66,83*
€ 86,42*
€ 8,50*
ab € 68,03*
€ 87,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
LM85404
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.