Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME GOLDINO 3-flammig rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME GOLDINO 3-flammig rund
LIGHTME GOLDINO 3-flammig rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84018968
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85613
EAN/GTIN:
     4020856856138
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Leuchten für Wohnräume und Badezimmer
Bei LED-Leuchten von LIGHTME home stehen Design, Lichttechnik, Wirtschaftlichkeit und Umweltaspekte gleichberechtigt nebeneinander.

Alle Modelle sind mit wechselbaren LED-Design-Lampen ausgestattet. Verbrauchte Lampen wechseln Sie ganz einfach selbst. So wie Sie das von der Glühlampe her kennen. Dadurch haben Sie an Ihren LIGHTME home Leuchten viele Jahre lang Freude. Und Sie vermeiden Elektroschrott.

LIGHTME home LED-Leuchten sind modern, elegant und geben angenehmes Licht. Die wechselbaren Lampen und die Leuchten sind in Design und Lichtwirkung perfekt aufeinander abgestimmt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dimmbar
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
350 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
373 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1210 g
Länge (mm)
350 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis D
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Leistung
15 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Anzahl der Lichtquellen
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
LM85404
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.