Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Diffusorlampe rund, Ø30.2cm, GX53, 24W 2700K/4000K 2000lm, Blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Diffusorlampe rund, Ø30.2cm, GX53, 24W 2700K/4000K 2000lm, Blattsilber
LED Diffusorlampe rund, Ø30.2cm, GX53, 24W 2700K/4000K 2000lm, Blattsilber
Artikel-Nr.:
     440-LM85487
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85487
EAN/GTIN:
     4020856854875
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED Diffusorlampe rund, Ø30.2cm, GX53, 24W 2700K/4000K 2000lm, Blattsilber

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 861009
  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Color Select Technik - Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Ausschalten einstellbar.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 390 kg
  • Lampentyp: Deko-Leuchtmittel,Diffusorlampe, Retrofit
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Marke: LIGHTME
  • Produktart: Diffusorleuchte
  • Schaltzyklen: 40000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 30,2∕ 3,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Startzeit: <0,5 s
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: LM85487
  • Weiche, homogene Lichtabgabe bei guter Farbwiedergabe.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,60*
€ 31,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,65*
€ 37,25*
€ 5,46*
ab € 26,95*
€ 37,71*
€ 8,50*
ab € 27,40*
€ 38,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85481
ab € 10,45*
Ähnlich
LightMe
LM85483
ab € 10,46*
Ähnlich
LightMe
LM85485
ab € 12,25*
Ähnlich
LightMe
LM85489
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.