Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     440-KON-7515-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7515-320
EAN/GTIN:
     7318307515329
Suchbegriffe:
Downlight
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 15,5∕ 14,5 cm
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: KON-7515-320
  • Material: Stahl
  • Farbe: transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 32,49*
€ 32,49*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 31,57*
€ 40,01*
1
€ 8,50*
ab € 29,24*
€ 40,83*
1
€ 4,95*
ab € 40,75*
€ 55,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-000
ab € 20,86*
Ähnlich
Konstsmide
7511-320
ab € 24,75*
Ähnlich
Konstsmide
7512-320
ab € 39,34*
Ähnlich
Konstsmide
7516-320
ab € 46,96*
Ähnlich
Konstsmide
7517-320
ab € 39,93*
Ähnlich
Konstsmide
7594-000
ab € 18,55*
Ähnlich
Lutec
6040-GR
ab € 35,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860130
ab € 42,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
206060142
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.