Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     440-KON-7515-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7515-250
EAN/GTIN:
     7318307515251
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandstrahler MODENA DOWN, mit Öffnung für seitlichen Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 15,5∕ 14,5 cm
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: KON-7515-250
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 22,49*
€ 22,49*
1
€ 8,50*
ab € 20,38*
€ 28,74*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 22,58*
€ 29,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,59*
€ 29,04*
1
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 36,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7511-250
ab € 16,37*
Ähnlich
Konstsmide
7512-250
ab € 23,96*
Ähnlich
Konstsmide
7516-250
ab € 28,22*
Ähnlich
Konstsmide
7908-310
ab € 26,53*
Ähnlich
Konstsmide
7987-370
ab € 44,08*
Ähnlich
Konstsmide
7517-250
ab € 30,58*
Ähnlich
Smartwares
10.045.49
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.