Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     440-KON-7512-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7512-320
EAN/GTIN:
     7318307512328
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar

  • Schaltzyklen: 20000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 23,5∕ 14,5 cm
  • Marke: Konstsmide
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: KON-7512-320
  • Material: Stahl
  • Farbe: transparent
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 43,74*
€ 43,74*
1
€ 8,50*
ab € 39,34*
€ 53,05*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 43,68*
€ 53,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,83*
€ 53,67*
1
€ 5,46*
ab € 40,77*
€ 54,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7511-320
ab € 24,75*
Ähnlich
Konstsmide
7516-320
ab € 46,96*
Ähnlich
Konstsmide
7517-320
ab € 39,93*
Ähnlich
Konstsmide
7541-320
ab € 30,46*
Ähnlich
Konstsmide
7542-320
ab € 37,84*
Ähnlich
Konstsmide
7571-320
ab € 21,53*
Ähnlich
Konstsmide
7572-320
ab € 17,49*
Ähnlich
Konstsmide
7655-320
ab € 42,76*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1UP9215A
ab € 15,22*
Ähnlich
Lutec
6040-GR
ab € 35,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860242
ab € 38,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533476
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.