Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     440-KON-7511-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7511-250
EAN/GTIN:
     7318307511253
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar

  • Marke: Konstsmide
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 13,5∕ 14,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 20000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Artikelnummer: KON-7511-250
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 18,11*
€ 18,11*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 22,66*
1
€ 8,50*
ab € 16,37*
€ 23,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,55*
€ 23,28*
1
€ 5,46*
ab € 16,94*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7326-320
ab € 21,47*
Ähnlich
Konstsmide
7512-320
ab € 39,34*
Ähnlich
Konstsmide
7516-320
ab € 46,96*
Ähnlich
Konstsmide
7517-320
ab € 39,93*
Ähnlich
Konstsmide
7541-320
ab € 30,46*
Ähnlich
Konstsmide
7542-320
ab € 37,84*
Ähnlich
Konstsmide
7571-320
ab € 21,53*
Ähnlich
Konstsmide
7572-320
ab € 17,49*
Ähnlich
Konstsmide
7655-320
ab € 42,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533473
ab € 15,27*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,45*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.