Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert
Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert
Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert
Artikel-Nr.:
     440-KON-7346-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7346-320
EAN/GTIN:
     7318307346329
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert

  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Stahl
  • Farbe: Stahl
  • Marke: Konstsmide
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 22∕ 30,5∕ 24,5 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: KON-7346-320
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Außenwandleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,74*
€ 38,74*
€ 8,50*
ab € 35,10*
€ 47,95*
€ 5,46*
ab € 41,21*
€ 55,84*
€ 4,95*
ab € 43,04*
€ 58,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7310-750
ab € 31,60*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201960142
ab € 14,95*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.