Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 60W, Grün, Aluminium / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 60W, Grün, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 60W, Grün, Aluminium / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-7231-600
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7231-600
EAN/GTIN:
     7318307231601
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 60W, Grün, Aluminium / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 19∕ 36∕ 24 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: grün
  • IP-Schutzart: 43
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: KON-7231-600
  • Farbe: transparent
  • Material: Glas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,99*
€ 19,99*
€ 8,50*
ab € 18,05*
€ 26,06*
€ 4,95*
ab € 23,83*
€ 33,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-600
ab € 26,54*
Ähnlich
Konstsmide
7215-600
ab € 73,14*
Ähnlich
Konstsmide
7217-600
ab € 215,37*
Ähnlich
Konstsmide
7233-600
ab € 114,65*
Ähnlich
Konstsmide
7234-600
ab € 174,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.