Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte VEGA, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte VEGA, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert / Klarglas
Außen-Wandleuchte VEGA, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-556-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-556-320
EAN/GTIN:
     7318305563209
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte VEGA, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Zubehör: Wandhalterung incl
  • Konstsmide CLASSIC-Artikel
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H∕ T: 29,5∕ 30∕ 44 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: KON-556-320
  • handcrafted
  • Material: Stahl
  • Farbe: transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 134,99*
€ 134,99*
€ 8,50*
ab € 121,82*
€ 153,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,51*
€ 153,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,46*
€ 166,36*
€ 4,95*
ab € 145,63*
€ 181,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
415-310
ab € 143,47*
Ähnlich
Konstsmide
7310-320
ab € 34,41*
Ähnlich
Konstsmide
7346-320
ab € 34,95*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860286
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.