| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-201860286 Herst.-Nr.: 201860286 EAN/GTIN: 4017807442427 |
| |
|
| | |
| 2-flammige eckige Außenwandleuchte GARONNE Silber Zinkfarben Fassadenbeleuchtung Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten, für das perfekte Ambiente im Outdoor Bereich, fällt diese schicke 2-flammige Wandlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem schlichten und modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Die Wandleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende. Das zinkfarbige wetterfeste Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 26cm und eine Breite von 14cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich sind oder nach Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung oder eine schlichte Beleuchtung für den Balkon, all diesen Ansprüchen wird die Trio Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Laterne ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von je 60 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage. * Die Leuchte ist geeignet für 2 x E27 Leuchtmittel max. je 60 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Silber - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 38 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,065 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchte ip44, led außenwandleuchte, außenwandleuchte e27, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Wandaußenlampen, Außenlampen, Außenwandbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampe, Weglampen, Wegbeleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, für, Hauswand, Wand, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Einfamilienhaus, Carport, Beleuchtung, Silber, eckig, 2-flammig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,23* | € 42,53* | | | | | | 26 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 38,33* | € 48,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 50,89* | € 67,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|