Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PRO, eckig, 30x30cm, BAP geeignet, 30W, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PRO, eckig, 30x30cm, BAP geeignet, 30W, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte PRO, eckig, 30x30cm, BAP geeignet, 30W, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte PRO, eckig, 30x30cm, BAP geeignet, 30W, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114679
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114679
EAN/GTIN:
     9009377085420
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte PRO, eckig, 30x30cm, BAP geeignet, 30W, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmbar, weiß

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • EPREL Nr.: 806523
  • Form Leuchte: eckig
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40°C
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtausbeute: 118,71 lm/W
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >84 Ra
  • Lichtfarbe: warmweiß bis neutralweiß
  • Lichtstrom: 3300 lm
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Marke: ISOLED
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 30/30/4.2 cm
  • Artikelnummer: ISO-114679
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 2700 / 3000 / 4000 K
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lampenleistung: 27,8 W
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: freistrahlend
  • Polzahl: 3
  • Systemleistung: 27,8W
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95862069
  • Vor dem Ändern der Farbtemperatur Stromzufuhr zum Trafo trennen!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,41*
€ 53,41*
€ 8,50*
ab € 44,72*
€ 59,76*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,36*
€ 108,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113754
ab € 22,42*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113757
ab € 22,36*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113755
ab € 29,29*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113758
ab € 29,17*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113753
ab € 14,23*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113756
ab € 14,25*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113426
ab € 97,65*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113427
ab € 97,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.