Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Office Hängeleuchte Up+Down, UGR<19, BAP geeignet, 30x120cm, 20+20W 2x100°, dimmbar, weiß, 4000K 4000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Office Hängeleuchte Up+Down, UGR<19, BAP geeignet, 30x120cm, 20+20W 2x100°, dimmbar, weiß, 4000K 4000lm
LED Office Hängeleuchte Up+Down, UGR<19, BAP geeignet, 30x120cm, 20+20W 2x100°, dimmbar, weiß, 4000K 4000lm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113427
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113427
EAN/GTIN:
     9009377054129
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Office Hängeleuchte Up+Down, UGR<19, BAP geeignet, 30x120cm, 20+20W 2x100°, dimmbar, weiß, 4000K 4000lm

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: up / down je 100 °
  • Betriebsspannung: 220-230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 119,5∕ 29,5∕ 1,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 806358
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Produktart: Hängeleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Polzahl: 3
  • Artikelnummer: ISO-113427
  • Zubehör: Pendelset incl
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Anschlussart: Schraubklemme
  • Systemleistung: 40W
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.9
  • Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer
  • Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden
  • Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art
  • Flickerfrei im ungedimmten Zustand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 116,59*
€ 116,59*
€ 8,50*
ab € 97,64*
€ 123,33*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.