Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikales Schild für LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4, Erkennungsweite 13 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikales Schild für LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4, Erkennungsweite 13 Meter
Vertikales Schild für LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4, Erkennungsweite 13 Meter
Vertikales Schild für LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4, Erkennungsweite 13 Meter
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114424
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114424
EAN/GTIN:
     9009377078736
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Vertikales Schild für LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4, Erkennungsweite 13 Meter

  • Reichweite: 20 Meter
  • Umgebungstemperatur: 25-25 °C
  • Polzahl: 0
  • Marke: ISOLED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-114424
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Rettungswegkennzeichnung (Einlegeblatt/-platte einseitg, mit Piktogramm)
  • Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
  • Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
  • Systemleistung: 0W
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,67*
€ 9,67*
€ 8,50*
ab € 8,15*
€ 12,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114421
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.