Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchte Slim Flex, IP44, 18W, ColorSwitch 3000|3500|4000K 1530lm 120°, Deckenausschnitt variabel, Nickel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchte Slim Flex, IP44, 18W, ColorSwitch 3000|3500|4000K 1530lm 120°, Deckenausschnitt variabel, Nickel gebürstet
LED Leuchte Slim Flex, IP44, 18W, ColorSwitch 3000|3500|4000K 1530lm 120°, Deckenausschnitt variabel, Nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114027
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114027
EAN/GTIN:
     9009377069093
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
isoled einbauleuchten
einbauleuchten

LED Leuchte Slim Flex, IP44, 18W, ColorSwitch 3000|3500|4000K 1530lm 120°, Deckenausschnitt variabel, Nickel gebürstet

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 3000 / 3500 / 4000 K
  • Artikelnummer: ISO-114027
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 175-265 V~
  • Größe: Sichtbarer Teil-Ø∕ H: 22∕ 1,5 cm
  • Farbe: weiß / Reflektor matt
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 85 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß bis neutralweiß
  • Lichtstärke: 487 cd
  • Lichtstrom: 1530 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Deckenausschnitt dank verstellbarer Clipfedern variabel von 5,5cm bis 17,5cm.
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Montagebügel mit Clipfedern incl
  • Dank abnehmbarer Clipfedern auch für Aufbaumontage geeignet.
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Systemleistung: 18W
  • Geeignet für Klemmmontage
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • Polzahl: 3
  • EPREL Nr.: 806556
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte ip44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,71*
€ 25,71*
€ 8,50*
ab € 21,55*
€ 30,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114021
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.