LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
Einbaupanel LED eckig 18W 4000K Weiß IP44 spritzwassergeschützt inklusive Leuchtmittel LED-Panels mit IP44-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Spritzwasser in die Leuchte geschützt und de...
LED-Downlight zum Einbau in Decke oder Wand. Einfache, schnelle, werkzeuglose Montage mittels Klemmbefestigung durch Federbügel. Einfacher Austausch von herkömmlichen Deckeneinbauleuchten. Besonder...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76734Einbaustrahler Rico HR mit integrierten LEDs. Dieser Einbaustrahler besticht mit seiner sehr flachen Einbautiefe von nur 30mm und einem Standard - E...
LED-Decken-Einbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50 % geringerer ...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
LED Einbau-Downlight IP44/828 slim ws MM76717LED-Einbauleuchte mit nur 35mm bzw. 38mm Einbautiefe. Der Diffusor gibt das Licht blendarm und breitstreuend ab. Schutzart IP44. Durch hohe Energieeffiz...
2er Set Badezimmer Wandlampe GARDA, Up- & Downlight Glas schwarz, 10 x 10 cmAuf der Suche nach schönen Wandlampen fürs Bad fällt dieses 2er Set geradliniger Wandleuchten aus dem Hause Ranex sofort ...
2er Set LED Deckeneinbaustrahler für Bad und Außenbereich, Ø 12,5cm, schwenkbarDieser LED Deckenstrahler im 2er Set ist klar definiertes Design made by Konstsmide! Durch die gezielte Lichtbündelung...