Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Bodeneinbaustrahler für GU10, IP67, begehbar, Aluminium, exkl. Leuchtmittel, Quadratisch, 10.8 x 10.8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Bodeneinbaustrahler für GU10, IP67, begehbar, Aluminium, exkl. Leuchtmittel, Quadratisch, 10.8 x 10.8cm
Outdoor Bodeneinbaustrahler für GU10, IP67, begehbar, Aluminium, exkl. Leuchtmittel, Quadratisch, 10.8 x 10.8cm
Outdoor Bodeneinbaustrahler für GU10, IP67, begehbar, Aluminium, exkl. Leuchtmittel, Quadratisch, 10.8 x 10.8cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113300
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113300
EAN/GTIN:
     9009377051876
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor Bodeneinbaustrahler für GU10, IP67, begehbar, Aluminium, exkl. Leuchtmittel, Quadratisch, 10.8 x 10.8cm

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Überrollbar.
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Max. Strombelastbarkeit: 0,5 A
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmitteltyp: LED austauschbar
  • Leuchtmittel: LED Reflektorlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,4 cm
  • Einbautiefe: 11,5 cm
  • Farbe: Aluminium
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,8∕ 10,8∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-113300
  • Dimmbar: ja
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Anschlussart: crimpen
  • Polzahl: 3
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,39*
€ 19,39*
€ 8,50*
ab € 16,28*
€ 23,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112214
ab € 48,43*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112230
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.