Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS, Aluminium, 200cm, Weiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS, Aluminium, 200cm, Weiß RAL 9010
LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS, Aluminium, 200cm, Weiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113173
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113173
EAN/GTIN:
     9009377049200
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Aufbauprofil SURF12 BORDERLESS, Aluminium, 200cm, Weiß RAL 9010

  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ISO-113173
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,68∕ 1,24 cm
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Zubehör: Montagezubehör excl
  • Größe: LED-Strip max.-B: 1,2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,46*
€ 6,46*
€ 8,50*
ab € 5,55*
€ 8,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113641
ab € 0,90*
Zubehör
ISOLED
ISO-114384
ab € 11,67*
Zubehör
ISOLED
ISO-113212
ab € 0,55*
Zubehör
ISOLED
ISO-113214
ab € 0,56*
Zubehör
ISOLED
ISO-113216
ab € 0,55*
Zubehör
ISOLED
ISO-113218
ab € 0,56*
Zubehör
ISOLED
ISO-112868
ab € 2,99*
Zubehör
ISOLED
ISO-112869
ab € 5,42*
Zubehör
ISOLED
ISO-112870
ab € 5,79*
Zubehör
ISOLED
ISO-113433
ab € 3,88*
Zubehör
ISOLED
ISO-113432
ab € 3,37*
Zubehör
ISOLED
ISO-112533
ab € 3,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-112815
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.