Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Profil SURF12 RAIL / BORDERLESS (FLAT) - Abdeckung COVER4, opal/satiniert, 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Profil SURF12 RAIL / BORDERLESS (FLAT) - Abdeckung COVER4, opal/satiniert, 200cm
Zubehör für Profil SURF12 RAIL / BORDERLESS (FLAT) - Abdeckung COVER4, opal/satiniert, 200cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112869
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112869
EAN/GTIN:
     9009377042010

Zubehör für Profil SURF12 RAIL / BORDERLESS (FLAT) - Abdeckung COVER4, opal/satiniert, 200cm

  • Marke: ISOLED
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,68∕ 2,09 cm
  • Artikelnummer: ISO-112869
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,32*
€ 6,32*
€ 8,50*
ab € 5,44*
€ 8,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-112785
ab € 3,59*
Zubehör
ISOLED
ISO-113174
ab € 5,57*
Zubehör
ISOLED
ISO-112818
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.