Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbinder IP67, Würgenippel + Push-Klemme 2x4polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverbinder IP67, Würgenippel + Push-Klemme 2x4polig
Kabelverbinder IP67, Würgenippel + Push-Klemme 2x4polig
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112974
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112974
EAN/GTIN:
     9009377043925
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Kabelverbinder IP67, Würgenippel + Push-Klemme 2x4polig

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-112974
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,9∕ 4,2∕ 2,9 cm
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,53*
€ 7,53*
€ 8,50*
ab € 6,42*
€ 9,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112975
ab € 7,23*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112973
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.