Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Trafo MW ELG-150-24B 24V/DC, 0-150W, 1-10V (60-150W) dimmbar, IP67, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Trafo MW ELG-150-24B 24V/DC, 0-150W, 1-10V (60-150W) dimmbar, IP67, SELV
Outdoor LED Trafo MW ELG-150-24B 24V/DC, 0-150W, 1-10V (60-150W) dimmbar, IP67, SELV
Outdoor LED Trafo MW ELG-150-24B 24V/DC, 0-150W, 1-10V (60-150W) dimmbar, IP67, SELV
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112713
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112713
EAN/GTIN:
     9009377038839
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

Outdoor LED Trafo MW ELG-150-24B 24V/DC, 0-150W, 1-10V (60-150W) dimmbar, IP67, SELV

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Artikelnummer: ISO-112713
  • Betriebsspannung: 180-295 V~
  • Konstantstrom: 6250 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 21,9∕ 6,3∕ 3,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einbautiefe: 3,6 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 6,3 cm
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,47*
€ 48,47*
€ 8,50*
ab € 40,38*
€ 54,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,07*
€ 100,46*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112712
ab € 70,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.